text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 51912


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Položka č. 51912AMF
Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 420
Priemer kolíka (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šírka kľúča (mm) 230 - 230
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 420
Priemer kolíka (mm) 8
Výška hlavy (mm) 8
Šírka kľúča (mm) 230 - 230
Váha kusu (g) 1015
Model 776SC
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 51912AMF
EAN 4020772051914
UBB 500617760060
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 51912
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.