text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Hákové kľúče 51748


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Položka č. 51748AMF
Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 210
Výška hlavy (mm) 5
Šírka kľúča (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 165
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Dĺžka (mm) 210
Výška hlavy (mm) 5
Šírka kľúča (mm) 60 - 60
Váha kusu (g) 165
HS kód 82041200
Model 775D
Type Hook Wrench

Popis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Čísla materiálu

Položka č. 51748AMF
EAN 4020772051747
UBB 500617758759
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 51748
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.