text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T9 40mm čepeľ typu vlajka 74mm


Položka č. 46870AMF
Izolácia Áno
Hmotnosť 6.3
Celková dĺžka (mm) 74
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 6.3
Celková dĺžka (mm) 74
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Materiálová rukoväť Plast
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 2.5
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 6
HS kód 82054000
Model 907SH

Čísla materiálu

Položka č. 46870AMF
EAN 4020772046873
UBB 500617747539
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 46870
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.