text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T7 35 mm čepeľ vlajkový typ rukoväte 69 mm


Položka č. 46854AMF
Izolácia Áno
Hmotnosť 3.7
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 35
S otvorom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Hmotnosť 3.7
Celková dĺžka (mm) 69
Veľkosť (TX) 7
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 35
S otvorom Nie
Materiálová rukoväť Plast
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Priemer čepele (mm) 1.99
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Testované podľa VDE Nie
Váha kusu (g) 4
Model 907SH

Čísla materiálu

Položka č. 46854AMF
EAN 4020772046859
UBB 500617747380
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 46854
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.