Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
46888AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T10 40mm čepeľ typu vlajka 74mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
46888AMF
Izolácia
Áno
Hmotnosť
6.8
Celková dĺžka (mm)
74
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
6.8
Celková dĺžka (mm)
74
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
S otvorom
Nie
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Priemer čepele (mm)
2.74
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Váha kusu (g)
7
Model
907SH
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
46888AMF
EAN
4020772046880
UBB
500617747612
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
46888