Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
46763AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T9 40 mm čepeľ s malou rukoväťou 75 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
46763AMF
Izolácia
Áno
Hmotnosť
15
Celková dĺžka (mm)
75
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
15
Celková dĺžka (mm)
75
Veľkosť (TX)
9
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
40
S otvorom
Nie
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Priemer čepele (mm)
2.5
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Váha kusu (g)
9
Model
907S
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
46763AMF
EAN
4020772046767
UBB
500617746622
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
46763