Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
46029AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T50 100mm čepeľ T-rukoväť 180mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
46029AMF
Izolácia
Áno
Hmotnosť
160
Celková dĺžka (mm)
180
Veľkosť (TX)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
150
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
160
Celková dĺžka (mm)
180
Veľkosť (TX)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
150
S otvorom
Nie
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
Iné
Priemer čepele (mm)
8.83
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzáver
Nie
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Váha kusu (g)
158
Model
907Q
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
46029AMF
EAN
4020772046026
UBB
500617743082
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
46029