Šesťhranné kľúče
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče
42259AMF
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
AMF 906Q Šesťhranný kľúč 2,5 mm Chróm-vanádiová oceľ Poniklovaná T-rukoväť 125 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
42259AMF
Šírka kľúča (mm)
2.5
Dĺžka šachty (mm)
100
Váha kusu (g)
28
HS kód
82054000
Model
906Q
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
2.5
Dĺžka šachty (mm)
100
Váha kusu (g)
28
HS kód
82054000
Model
906Q
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
42259AMF
EAN
4020772042257
UBB
500617719322
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
42259