text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 904 veľkosť 8 mm, dĺžka 80 mm oporný čap 180 x 9 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Položka č. 41707AMF
Šírka kľúča (mm) 8
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 180
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 8
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 180

Popis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Čísla materiálu

Položka č. 41707AMF
EAN 4020772041700
UBB 500617715288
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 41707
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.