text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 904 veľkosť 6 mm, dĺžka 80 mm oporný čap 160 x 6 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Položka č. 41681AMF
Šírka kľúča (mm) 6
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 160
Váha kusu (g) 100
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 6
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 160
Váha kusu (g) 100

Popis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Čísla materiálu

Položka č. 41681AMF
EAN 4020772041687
UBB 500617715023
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 41681
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.