text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 904 veľkosť 5 mm, dĺžka 60 mm oporný čap 160 x 6 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Položka č. 41673AMF
Šírka kľúča (mm) 5
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 160
Váha kusu (g) 85
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 5
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 160
Váha kusu (g) 85

Popis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Čísla materiálu

Položka č. 41673AMF
EAN 4020772041670
UBB 500617714943
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 41673
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.