text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 904 L veľkosť 19 mm, dĺžka 320 mm oporný čap 400 x 16 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Položka č. 41939AMF
Šírka kľúča (mm) 19
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 400
Váha kusu (g) 2990
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 400
Váha kusu (g) 2990

Popis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Čísla materiálu

Položka č. 41939AMF
EAN 4020772041939
UBB 500617717185
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 41939
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.