text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 904 L veľkosť 17 mm, dĺžka 250 mm oporný čap 400 x 16 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Položka č. 41921AMF
Šírka kľúča (mm) 17
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 400
Váha kusu (g) 2270
HS kód 82041100
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 17
Tvar čepele Iné
Dĺžka rukoväte (mm) 400
Váha kusu (g) 2270
HS kód 82041100

Popis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Čísla materiálu

Položka č. 41921AMF
EAN 4020772041922
UBB 500617717003
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 41921
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.