Nástrčné kľúče
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
40097AMF
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
AMF štvorhranný nástrčný kľúč DIN 248 veľkosť 24 mm, dĺžka 415 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Celý popis
Položka č.
40097AMF
Dizajn
Iné
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
415
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
415
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Tvar čepele
Iné
Magnetické
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Materiálová rukoväť
Iné
Šírka hlavy (mm)
43
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Čísla materiálu
Položka č.
40097AMF
EAN
4020772040093
UBB
500617710495
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
40097