Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
42085AMF
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
AMF štvorhranný kľúč DIN 905 veľkosť 14 mm dĺžka stopky 120 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and blued shank and fulcrum pin
Celý popis
Položka č.
42085AMF
Šírka kľúča (mm)
14
Váha kusu (g)
780
HS kód
82041100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
14
Váha kusu (g)
780
HS kód
82041100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and blued shank and fulcrum pin
Čísla materiálu
Položka č.
42085AMF
EAN
4020772042080
UBB
500617718258
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42085