text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Čapový kľúč DIN 1810 B pre vonkajší priemer matice 20-22 mm priemer čapu 2,5 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Položka č. 54890AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 110
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 110
Priemer kolíka (mm) 2.5
Výška hlavy (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 22 - 22
Váha kusu (g) 25
HS kód 82041100

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 54890
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.