text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Čapový kľúč DIN 1810 B pre maticu s vonkajším priemerom 68-75 mm priemer čapu 6,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Položka č. 54973AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 240
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šírka kľúča (mm) 75 - 75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (mm) 240
Priemer kolíka (mm) 6
Výška hlavy (mm) 7
Šírka kľúča (mm) 75 - 75
Váha kusu (g) 260

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 54973AMF
EAN 4020772054977
UBB 500617769566
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 54973
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.