HELICOILS
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
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71110
71110.220.033
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M22X33
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.21
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
33 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.21
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
HS kód
8205100000
Rozmery
d-D
M22
Vrták ø
22.75
L (mm)
33
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Položka č.
71110.220.033
EAN
8715492908674
UBB
950355268885
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
122250033
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní