HELICOILS
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71110
71110.200.030
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
AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M20X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
19.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
30 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
19.4
Info
L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
HS kód
8205100000
Rozmery
d-D
M20
Vrták ø
20.75
L (mm)
30
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1
Čísla materiálu
Položka č.
71110.200.030
EAN
8715492908650
UBB
950355268703
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
120250030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní