text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezoceľ A2 DIN 8140-1 form A M10X15


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.81
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 15 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.81
Info
  • L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
HS kód 8205100000

Rozmery

d-D M10
Vrták ø 10.5
L (mm) 15
P 1.5

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Položka č. 71110.100.015
EAN 8715492908544
UBB 950355268216
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 110150015

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.