text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzálne kliešte 8250 160 VDE


Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, ak. podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-To

Article number G3043.825.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 236
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 236
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 35
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 22.8
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 10.4
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
HS kód 8203200000
Type VDE Pliers

Description

Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, pochrómovaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, ak. podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, Zúbkované úchopové plochy, Vložený kĺb, * Korunované plochy/rukoväte - t. j. ktoré sú málo zaoblené - zabraňujú nepriaznivým, bodovým špičkovým silám. Výsledkom je rovnomerné rozloženie sily na celú ruku., Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, pochrómovaná

Article numbers

Article number G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  1429582
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.