text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová vŕtačka Bosch GSR 12V-35 FC


Položka č. 3F354344
Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 181
Kapacita batérie (Ah) 3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 32
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 32
Kvalita batérie Lithium-ions
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1750
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H3001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.