Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
1P602639
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
Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWX 18 V-15 SC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1P602639
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Počet dodaných batérií
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P602639
EAN
3165140964579
UBB
500704841393
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H6501
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní