text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWX 18 V-15 SC


Položka č. 1C329660
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
S nabíjačkou batérií Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H6500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.