Brúsenie & pieskovanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
9J146289
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
Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWS18 V-15 SC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9J146289
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J146289
EAN
3165140964531
UBB
500700209256
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H6100