text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWS 18 V-15 SC


Položka č. 0T178825
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
Počet dodaných batérií 2
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 0T178825
EAN 3165140964548
UBB 500704841138
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H6101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.