text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová šabľová píla Bosch GSA 10,8 V-LI SOLO

Položka č. B4050.002.010
Menovité napätie (V) 12
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3000
Zdvih (mm) 14.5
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3000
Zdvih (mm) 14.5
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1040
Model GSA 12V-14
Type Cordless Sabre Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4050.002.010
EAN 3165140603836
UBB 500574077649
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 060164L902
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.