Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
E2188.254.175
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
Akcia Rozširovacie zariadenie 1 palec x 175
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
E2188.254.175
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Štvorhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Štvorhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
147
HS kód
82041100
Type
Extension Bar with Pin Hole
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E2188.254.175
EAN
8717981084159
UBB
500570963859
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO7100-0-175