Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO69316050ACT
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
Akčný reduktor DO69316050
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
DO69316050ACT
Dĺžka (mm)
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Šesťhranný (samec)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
9.525
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
50
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
6.35
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Šesťhranný (samec)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
9.525
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
36.75
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
DO69316050ACT
EAN
8717981144082
UBB
500618977861
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO69316050