Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO6823F2TACT
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
Akčný reduktor DO6823F2T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
DO6823F2TACT
Dĺžka (mm)
38
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
9.525
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
38
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
9.525
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
12.7
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
66.15
HS kód
82042000
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
DO6823F2TACT
EAN
8717981143849
UBB
500618959968
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO6823F2T