Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO6822F3TACT
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
Akčný reduktor DO6822F3T
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
DO6822F3TACT
Dĺžka (mm)
36
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.7
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
9.525
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
36
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.7
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
9.525
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
55.125
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
DO6822F3TACT
EAN
8717981086702
UBB
500618959885
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO6822F3T