Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
E2182.191.012
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
Akčný nadstavec 3/4 x 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
E2182.191.012
Dĺžka (mm)
58
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.7
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
19.05
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
58
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
12.7
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
19.05
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
315
HS kód
82041100
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E2182.191.012
EAN
8717981050215
UBB
500570962604
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO8034-0-012