Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO7100-0-200ACT
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
Akčné rozšírenie DO7100-0-200
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Celý popis
Položka č.
DO7100-0-200ACT
Dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Štvorhranná tyč
25 mm (1 inch)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
200
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Štvorhranná tyč
25 mm (1 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
1764
HS kód
82042000
Type
Extension Bar with Pin Hole
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Čísla materiálu
Položka č.
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO7100-0-200