Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
DO6862250ACT
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
Akčné rozšírenie DO6862250
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
DO6862250ACT
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
9.525
Štvorhranná tyč
10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
243.6
HS kód
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
DO6862250ACT
EAN
8717981023035
UBB
500618961766
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
DO6862250