Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO69782035ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO69782035
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket
Celý popis
Položka č.
DO69782035ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
16
Dĺžka (mm)
75
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
16
Dĺžka (mm)
75
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
17.5
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
294
HS kód
82042000
Type
Stud Bolt Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket
Čísla materiálu
Položka č.
DO69782035ACT
EAN
8717981042555
UBB
500618987019
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO69782035