Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO69782027ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO69782027
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket
Celý popis
Položka č.
DO69782027ACT
Ochrana povrchu
Iné
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Dĺžka (mm)
55
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Typ príslušenstva/komponentov
Iné
Dĺžka (mm)
55
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Vloženie nástroja
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
150
HS kód
82042000
Type
Stud Bolt Setter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO69782027 - 1/2 M12 x P1,75 Stud BoltSocket
Čísla materiálu
Položka č.
DO69782027ACT
EAN
8717981192250
UBB
500618986698
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO69782027