Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO63825014ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO63825014
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO63825014 - Socket 1/2" x 14 12-Point
Celý popis
Položka č.
DO63825014ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
14
Dĺžka (mm)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
14
Dĺžka (mm)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Áno
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
11
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
198.45
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO63825014 - Socket 1/2" x 14 12-Point
Čísla materiálu
Položka č.
DO63825014ACT
EAN
8717981051304
UBB
500618883481
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO63825014