Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO6052P013ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO6052P013
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO6052P013 - Socket 1/2" x 13 Magn.
Celý popis
Položka č.
DO6052P013ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
38
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Magnetické
Áno
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
5
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
99.225
HS kód
82042000
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO6052P013 - Socket 1/2" x 13 Magn.
Čísla materiálu
Položka č.
DO6052P013ACT
EAN
8717981105571
UBB
500618809155
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO6052P013