Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO6051P011ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO6051P011
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.
Celý popis
Položka č.
DO6051P011ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
11
Dĺžka (mm)
30
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
11
Dĺžka (mm)
30
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
Magnetické
Áno
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
5
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
44.1
HS kód
82042000
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.
Čísla materiálu
Položka č.
DO6051P011ACT
EAN
8717981109050
UBB
500618806342
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO6051P011