text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa ad impulsi d'azione DO6050R100


Numéro d'article DO6050R100ACT
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Doppio inserto esagonale No
Emballé par 1

Spécifications

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Action
Weight per piece (g) 44.1
Codice merceologico 82042000
Type Deep Impact Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article DO6050R100ACT
EAN 8717981024414
UBB 500618805278
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant DO6050R100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.