text.skipToContent text.skipToNavigation

Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 20m


Položka č. 7U987659
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 17
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 17
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Áno
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 50
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Admiral
Type Drinking Water Hose

Čísla materiálu

Položka č. 7U987659
EAN 4006918144207
UBB 500583303796
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 4000350096
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.