Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
6V065640
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
Admiral Drinking Water Hose 50mm Polyurethane 17-50bar 10m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6V065640
Hrúbka steny (mm)
2
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
17
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
17
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
50
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V065640
EAN
4006918144108
UBB
500582939160
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350094