Spanners
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
3X166548
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
Adjustable spanner max. 40 mm length 250 mm with quick adjustment and scale PROM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X166548
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
250
Max. otvorenie kľúča (mm)
40
Poloha čeľustí (°)
22.5
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
250
Max. otvorenie kľúča (mm)
40
Poloha čeľustí (°)
22.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X166548
EAN
4015448784968
UBB
500581933891
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
4000823814