Nastavitelné klíče
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
1H038550
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
Adjustable spanner 279-18 max. 53 mm length 458 mm with adjustment scale HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H038550
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (mm)
458
Max. otvorenie kľúča (mm)
53
Poloha čeľustí (°)
15
Značka
Hazet
HS kód
82041200
Type
279-18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Fosfátované
Dĺžka (mm)
458
Max. otvorenie kľúča (mm)
53
Poloha čeľustí (°)
15
Značka
Hazet
HS kód
82041200
Type
279-18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H038550
EAN
4000896018079
UBB
500581076782
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
4000822502