text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér na bity Wera 3888/4/1 K 1/4 x 50 mm


3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez, 1/4", x 50 mmUniverzálny držiak na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nerezové vyhotovenie na zabránenie vzniku cudzorodej hrdze. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je j

Položka č. 81565.071.100
Dĺžka (mm) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Popis

3888/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, nerez, 1/4", x 50 mmUniverzálny držiak na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Nerezové vyhotovenie na zabránenie vzniku cudzorodej hrdze. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí zatlačiť objímku dopredu - na rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače so záberom podľa normy DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Číslo materiálu výrobcu 05071100001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.