text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér na bit Wera 7774/2 9 x 12 5/16


7774/2 Vložka adaptéra bitu, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmVložka adaptéra bitu, 5/16",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Artikelnummer 7F940925
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 42
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Magnetické Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Celková dĺžka (mm) 42
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 42
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu Iné
Veľkosť vloženého bitu (mm) 0.31
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 9
Držiak zásuvky Áno
Značka Wera
Model 7774/2
Type Bit Adapter Insert

Omschrijving

7774/2 Vložka adaptéra bitu, 5/16",, 9x12 mm, 9x12 x 5/16", x 42 mmVložka adaptéra bitu, 5/16",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 7F940925
EAN 4013288196309
UBB 500686625632
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078641001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.