text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptér bitov Wera 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Vložka adaptéra bitu, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmVložka adaptéra bitu, 5/16",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 1U491771
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 58
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 58
Dizajn Štvorcové kovanie
Dĺžka (mm) 58
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu Iné
Veľkosť vloženého bitu (mm) 0.31
Veľkosť vloženia stroja Iné
Veľkosť vloženia stroja (mm) 14
Držiak zásuvky Áno
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Popis

7774/3 Vložka adaptéra bitu, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmVložka adaptéra bitu, 5/16",, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078642001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.