Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6Y891850
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
A210 DIN 333 R HSS biely 0,50 x 3,15 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Y891850
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
25
Priemer šachty (mm)
3.15
Menovitý priemer (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y891850
EAN
7320760214374
UBB
500629616490
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A210.5X3.15