Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A2 140 HV51420
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezoceľ A2 140 HV51530
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A4 140 HV55420
Poistný hriadeľový krúžok - normálny typ DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Nerezoceľ A2 with ISO 402751371
Pružná poistná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Poistný krúžok na náboje - normálny typ DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
NORD-LOCK Antivibračná podložka lepená Nerezoceľ A455437
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezoceľ A4 140 HV55530
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Nerezoceľ A1 so šesťhranom ISO 402951370
Nord-Lock Tesniace krúžky nerezocel Nerezoceľ A455453
Nord-Lock Antivibračná podložka lepená Nerezoceľ 254 SMO®55463