text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-5 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Položka č. 93856AMF
Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 27000
Nastaviteľné Áno
Typ Iné
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Max. ťahová sila (N) 27000
Nastaviteľné Áno
Typ Iné
Materiál Oceľ
Rozpätie (mm) 49-114
Váha kusu (g) 3940
Model 6849PH

Popis

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Čísla materiálu

Položka č. 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu 93856
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.